有線式バルーンスティックライト

有線式バルーンスティックライト - 富士倉有線式バルーンスティックライト - 富士倉有線式バルーンスティックライト - 富士倉有線式バルーンスティックライト - 富士倉有線式バルーンスティックライト - 富士倉

手軽にライト。重さもライト。
従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。
使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。
USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。

用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光付属品空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)860×70×120質量(g)120タイプ有線式電流(A)2ケーブル長(m)1フラッシュ10段階切替防塵防水性能IP66(USB端子部除く)明るさ(Lm)500(MAX時)調光方式9段階切替入力電圧DC5V内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18253658BS-T01
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする