耐薬品性エプロン

耐薬品性エプロン - ジンナイ耐薬品性エプロン - ジンナイ耐薬品性エプロン - ジンナイ

各種溶剤に対して優れた生地を使用しています。各種溶剤から身体を守ります。耐薬品性の本体生地を共地にして、紐を作成。肩紐の長さを3段階に調整可能。フッ素樹脂ラミネートした生地を採用。ソフトな着用で、着心地は抜群です。

用途医療機関、試験機関、研究所など。サイズフリー胴幅(cm)66裾幅(cm)71丈(cm)100素材ポリエステル100%(PTFE)ラミネート内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18254191シャバルバ 620
9,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする