阪神素地
カラー長靴先芯入り太筒 FX-875 LL
履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。
用途
工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。
仕様
鋼鉄製先芯入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑
サイズ
LL
適合サイズ(cm)
27.0~27.5
履口回り(cm)
56
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18254218
FX-875
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません