多機能ブーツ太筒 BN-870 L

多機能ブーツ太筒 BN-870 L - 阪神素地多機能ブーツ太筒 BN-870 L - 阪神素地

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。再帰反射材を使用しており、夜間の視認性が向上します。

用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。仕様鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑サイズL適合サイズ(cm)26.0~26.5履口回り(cm)56内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18254270BN-870
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする