エピオス
涼感タオル
首や手首に巻いてひんやり涼しい!濡らしても持ち運びやすいジッパーケース入り。
用途
暑さ対策アイテム
材質
ポリエステル
寸法(mm)
100×900
色
グレー
個装
ジッパーケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249747
7682
¥
250
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません