曜日別特売

ペット用ドライブベッド

ペット用ドライブベッド - MROCATペット用ドライブベッド - MROCATペット用ドライブベッド - MROCATペット用ドライブベッド - MROCATペット用ドライブベッド - MROCATペット用ドライブベッド - MROCATペット用ドライブベッド - MROCAT

艶消しの風合いがオシャレでシンプルなデザインのドライブベッドです。
カーシートに固定できるベルトつき。
ペットの飛び出し防止用リード付。
中のマットは取り外し可能です。
洗濯でき清潔さをKEEPでき、ワンちゃん猫ちゃんもHAPPYドライブ!

用途ペットとのドライブに!仕様カーシートに固定できるベルト、ペット飛び出し防止用リード、クッション取り出し可材質【表】ポリエステル100%【中】ポリエステル100%【裏】ポリエステル100%質量(kg)約1.4ブルーサイズ(cm)約45×60×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18249677HZ007-BL
3,500
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする