曜日別特売

ペット用スタイ

ペット用スタイ - MROCATペット用スタイ - MROCATペット用スタイ - MROCATペット用スタイ - MROCAT

もちもちやわらか素材でペットもうっとり!
汚れても洗濯できるのでいつも清潔に保てます。
ゴージャスなビジューとリボンが華やかで、猫ちゃんのオシャレをグレードアップ!
ストラップも猫ちゃんの形でオシャレ心満載です。
オシャレなキャットの必需品★

用途ペットのオシャレに!仕様ストラップ調整(猫型でかわいい)材質【表】ポリエステル95%、ポリウレタン5%【裏】ポリエステル95%、ポリウレタン5%ホワイト質量(g)約12サイズ(cm)約8×11内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18249695HZ010-WH
1,000
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする