Thermo Fisher Scientific
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質
本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
キャップタイプ
口内径(Φmm)
入数
胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18253886
2197-0004(125mL 12個)
1組(12個)
125
38mm
28
12
50Φ×99
¥
7,760
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18253895
2197-0008(250mL 12個)
1組(12個)
250
43mm
33
12
61Φ×131
¥
11,340
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18253911
2197-0016(500mL 12個)
1組(12個)
500
53mm
44
12
73Φ×168
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18253920
2197-0032(1000mL 6個)
1組(6個)
1000
63mm
53
6
91Φ×199
¥
13,780
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください