CONDOR(山崎産業)
SUSU傘ケース
マイクロファイバーモールを内側全面に使用した傘ケース。
出し入れしやすい幅広サイズ。
吸水性に優れたマイクロファイバーモールを使用。
ペットボトルホルダーとしても使用可能です。
用途
折りたたみ傘・ペットボトルの収納に
材質
パイル(モール素材)/ポリエステル100%、撥水加工生地/ポリエステル100%
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※600mmまでのボトルに対応
※形状によっては入れられないものもあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18253719
-
52
最大:5.5
105×280×15
折りたたみ時:24
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
18253728
-
71
最大:6.5
115×380×15
折りたたみ時全長34
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください