パークレーン
丈夫なニトリルグローブ L 50枚入
優れたグリップ力、厚手で丈夫、耐久性があり、油に強り
用途
清掃、園芸作業、料理、DIY、自動車整備、工場作業・油作業
材質
ニトリル樹脂
寸法(mm)
210×1×240
色
オレンジ
区分
新品
内容量
1個
注意
※【 優れたグリップ力 】
※ エンボス加工で優れたグリップ力です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18250289
K-10774
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください