曜日別特売

防災グッズ SONAETE

防災グッズ  SONAETE - 杉田エース防災グッズ  SONAETE - 杉田エース防災グッズ  SONAETE - 杉田エース防災グッズ  SONAETE - 杉田エース防災グッズ  SONAETE - 杉田エース防災グッズ  SONAETE - 杉田エース防災グッズ  SONAETE - 杉田エース防災グッズ  SONAETE - 杉田エース

非常時のためにと、用意した防災グッズもクローゼットや収納棚の奥底に眠らせていては、ぱっと手に取り避難することができません。
大切な人の命を守るものだからこそ、暮らしのなかの、よく目の付く場所に置いて、いつでも持ち出せるようにしておきたい。
そんな思いからつくられたのが、防災袋& セット「SONAETE」です。
日常の風景に自然に溶け込み、インテリアとし映えるデザイン性を重視。目的や用途にあわせて選べる、3つのラインナップをご用意しました。

内容量1個
注意
※たべっ子どうぶつ、水は製造から6ヶ月以内の商品をお届けいたします。
※SONAETEオリジナルお菓子セットは製造から1年以内の商品をお届けいたします。
※食品類の開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
※モバイルバッテリーは電池を長持ちさせる為、電池残量を60~80%に保って保管してください。半年に一度残量のご確認をお願いします。
※商品の仕様・価格は、改良のため予告なく変更する場合があります。変更後は、順次自然切替えとなります。
※ラジオ、LEDライト付きホイッスルの色はランダムに出荷致します。恐れ入りますが、色の指定はできかねますことご了承ください。
※直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
賞味期限
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アレルギー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18250535防災リュック【厚焼きたべっ子どうぶつ】製造より5年間【7年保存水】製造より7年間【SONAETEオリジナルお菓子セット】製造より3年間30×21×46乳、小麦、大豆、ゼラチン
25,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
18250551防災セットBOX【厚焼きたべっ子どうぶつ】製造より5年間【7年保存水】製造より7年間【SONAETEオリジナルお菓子セット】製造より3年間31.5×12×23乳、小麦、大豆、ゼラチン
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
18250560防災ポーチ【SONAETEオリジナルお菓子セット】製造より3年間24×8×14乳、大豆、ゼラチン
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする