タカラスタンダード
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付)(ショートミラー)
仕様
LED:5W、コンセント1口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ミラー】600×159×980
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
内容量
1セット
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
曇り止め加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249501
SHM-060M1NVYEA-1
有り
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18249510
SHM-060M1NVNEA-1
無し
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください