タカラスタンダード
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 2面鏡 (ショートミラー)
仕様
LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口
材質
【セットミラーパネル】樹脂製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットミラーパネル】600×30×110【ミラー】600×175×920
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
内容量
1セット
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
曇り止め加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249458
SIM-060M2AHYEA-2 + PSJ-60SA-1
有り
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18249467
SIM-060M2AHNEA-2 + PSJ-60SA-1
無し
¥
27,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください