タカラスタンダード
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 大型ミラー
仕様
高演色LED:9W、コンセント2口、くもり止めコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ミラー】750×133×920
対応
【化粧台】ハイバックタイプ
内容量
1セット
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。
※化粧台タイプがデッキ水栓タイプの場合、本製品は対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249081
SEM-75YE
¥
57,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください