タカラスタンダード
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(収納棚付) ショートミラー
仕様
LED:5W、コンセント1口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ミラー】750×159×980
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
内容量
1セット
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。
※化粧台タイプがハイバックタイプの場合、本製品は対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
曇り止め加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249309
SHM-075M1NVYEA-1
有り
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18249318
SHM-075M1NVNEA-1
無し
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください