曜日別特売

点滅灯ホルダー

点滅灯ホルダー - グリーンクロス点滅灯ホルダー - グリーンクロス点滅灯ホルダー - グリーンクロス点滅灯ホルダー - グリーンクロス点滅灯ホルダー - グリーンクロス点滅灯ホルダー - グリーンクロス

点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。

用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。仕様工事灯差込穴5か所寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※一部取付できない保安灯もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18254349AR-1470
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする