パークレーン
軽量 ワンタッチボトル ブラック
氷が入れやすく、お手入れも簡単
用途
ワンタッチオープン式で片手で操作可能。ロック機能付き。
材質
ステンレス鋼、アクリル樹脂塗装
色
ブラック
区分
新品
内容量
1個
注意
※分解して洗えるので衛生的。保温・保冷使えます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18250045
K-10591BK
(約)65×76×172
350
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18250070
K-10592BK
(約)65×76×213
480
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください