パークレーン
ナチュラルロールテーブルL
アウトドアだけでなく、お庭でも活用できる
用途
組立も簡単、コンパクトに収納できる
材質
金属/鋼、アルミニウム合金、ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル
寸法(mm)
(約)700×700×560
色
ブラウン
区分
新品
内容量
1個
注意
※自然と調和するロールトップ式の折りたたみテーブルです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18250307
K-10822
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません