パークレーン
ワンタッチスポーツジャグ
大きな氷も入れやすい口径。衝撃やキズから底を守るシリコーンカバー付き
用途
ワンタッチでオープン出来て、すぐにダイレクトで飲むことが出来ます。
材質
内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂粉体塗装)/ふた・飲み口ハンドル:ポリプロピレン/ボタン:ポリアセタール/シリコーンカバーパッキン:シリコーンゴム
色
グレージュ
区分
新品
内容量
1個
注意
※表面はパウダー塗装で、傷が付きにくい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18250411
K-10884
(約)144×135×313
2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18250429
K-10885
(約)144×135×372
2.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18250447
K-10886
(約)144×140×398
3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください