パークレーン
ワンタッチ直飲みボトル1.1 GG GG
大きな氷も入れやすい口径。衝撃やキズから底を守るシリコーンカバー付き
用途
ワンタッチでオープン出来て、すぐにダイレクトで飲むことが出来ます。
材質
内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂粉体塗装)/ふた・飲み口ハンドル:ポリプロピレン/ボタン:ポリアセタール/シリコーンカバーパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)75×87×272
色
グレージュ
区分
新品
内容量
1個
注意
※表面はパウダー塗装で、傷が付きにくい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18250386
K-10883
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください