ワンタッチスポーツジャグ

ワンタッチスポーツジャグ - パークレーンワンタッチスポーツジャグ - パークレーンワンタッチスポーツジャグ - パークレーンワンタッチスポーツジャグ - パークレーンワンタッチスポーツジャグ - パークレーンワンタッチスポーツジャグ - パークレーンワンタッチスポーツジャグ - パークレーンワンタッチスポーツジャグ - パークレーン

大きな氷も入れやすい口径。衝撃やキズから底を守るシリコーンカバー付き

用途ワンタッチでオープン出来て、すぐにダイレクトで飲むことが出来ます。材質内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂粉体塗装)/ふた・飲み口ハンドル:ポリプロピレン/ボタン:ポリアセタール/シリコーンカバーパッキン:シリコーンゴムスモークネイビー区分新品内容量1個
注意
※表面はパウダー塗装で、傷が付きにくい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18250420K-10884(約)144×135×3132
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
18250438K-10885(約)144×135×3722.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
18250456K-10886(約)144×140×3983
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする