曜日別特売

Nalgene薬品識別洗浄瓶

Nalgene薬品識別洗浄瓶 - Thermo Fisher ScientificNalgene薬品識別洗浄瓶 - Thermo Fisher ScientificNalgene薬品識別洗浄瓶 - Thermo Fisher ScientificNalgene薬品識別洗浄瓶 - Thermo Fisher Scientific

薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。
カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。
ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。
通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。

材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220内容量1個(1個)
注意
※製品の品質維持・保全するため、内容物を保管する目的では使用しないでください。
※内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。
※有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
色(フタ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18253807-アセトン用
1,990
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
18253816エタノール用(500mL)エタノール用
1,990
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
18253825メタノール用(500mL)メタノール用
1,990
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
18253841イソプロパノール用(500mL)イソプロパノール用
1,990
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする