【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用

【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用 - ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用 - ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用 - ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用 - ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用 - ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用 - ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用 - ブロードウォッチ【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用 - ブロードウォッチ

AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。
200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。
モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。
本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。

用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1内容量1個
注意
※設置する前に必ず動作確認を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18250499CAR-S-SIDEAI-5H-WL
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする