曜日別特売

ポンプボトルラウンド

ポンプボトルラウンド - リビングポンプボトルラウンド - リビングポンプボトルラウンド - リビング

詰め替えるだけでバスルームがおしゃれになるディスペンサー
「HAVE A NATURAL BATH TIME BY THIS DISPENSER」・・・お気に入りのボトルでバスタイムをもっと楽しく!
フリーハンドで書かれたようなフォント文字が、お風呂場にちょっとした遊び心をプラス
ホワイト/ブラックのシンプルで清潔感あるカラーリングに、丸文字ならではのルーズ感がかわいいデザイン
丸形のボトルで浴室をやさしく温かみのある空間に変身
容量約600mlと一般的なサイズの詰め替え容器より少し大きめ
プラスチック製なので、ガラス製と比べて割れにくく子供のいるご家庭にも安心
ポンプ部分は押しやすく、液体を吸い上げる部分もある程度の太さがあるため粘性の高いシャンプーでも快適に吸い上げられる
デザイン性にも機能性にも優れた詰め替え用ポンプボトル
使用用途に合わせて選べる、シャンプー用、コンディショナー用、ボディーソープ用の3シリーズ展

幅(mm)76ホワイト容量(mL)600高さ(mm)215質量(g)78奥行(mm)76素材(容器)PET樹脂、(ポンプ)ポリプロピレン、ポリエチレン内容量1個
注意
※酸性、および石油類・除光液・香水・アルコール成分の含まれるもの(トニック・コロンなど)を入れることはできません。また、粘度の高い液体や、粒状のものが混ざっている液体等には使用できません
※樹脂の特性上、ご使用になる中身の成分により劣化や破断することがあります。成分をご確認の上でご使用ください。不具合が出た場合は、すみやかに他の容器に移し替えてください
※溶液を入れたまま長時間放置すると、内容物の変色やボトルに着色することがあります。また樹脂が変色することがあるため、漂白剤に長時間つけ置きしないでください
※たわし等の強い素材やクレンザー等の研磨剤で磨くと傷がつきます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
印字方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18253387--シャンプー
オープン389
389
428(税込)
当日出荷
18253396--ボディーソープ
オープン389
389
428(税込)
当日出荷
18253405--コンディショナー
オープン389
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62543945【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ボディーソープ
オープン389
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
返品不可
残り60点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする