ウッドシェルフ

ウッドシェルフ - ケニス

木目調天板がついたワゴンです。
棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。

仕様天板:棚部/パーティクルボード(メラミン樹脂) フレーム部/スチール(クロームメッキ)材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)天板/80f 棚/250fキャスター50mmΦナイロン(ストッパー2個付)大きさ610×460×730mm棚ピッチ(mm)25棚板網目160×10mm内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255268LWS6045
27,800
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1¥5,500/税込¥6,050
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする