ケニス
ウッドシェルフ(シェルフNLH用オプションパーツ)
シェルフNLH用のオプションパーツです。
デスクやワゴンでの使用に最適な棚板です。
付属品
支柱固定用スリーブ×4
材質
棚板/MDF フレーム/スチール(クロムメッキ)
奥行(mm)
460
耐荷重(kg)
80f
内容量
1枚(1枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18255189
WS6045-NA
対応シェルフ:610
ナチュラル
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18255198
WS7645-NA
対応シェルフ:760
ナチュラル
¥
9,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18255207
WS9045-NA
対応シェルフ:915
ナチュラル
¥
11,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18255216
WS1245-NA
対応シェルフ:1215
ナチュラル
¥
11,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18255225
WS6045-BR
対応シェルフ:610
ブラウン
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18255241
WS7645-BR
対応シェルフ:760
ブラウン
¥
9,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18255250
WS9045-BR
対応シェルフ:915
ブラウン
¥
11,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18255259
WS1245-BR
対応シェルフ:1215
ブラウン
¥
11,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。