曜日別特売

アラミド前掛

アラミド前掛 - ケニス

耐熱性や耐切創性に優れ、鋭利なものから身体を保護します。
酸やアルカリおよび有機溶剤に対する耐薬品性にも優れています。

材質テクノーラ100% 織物全長×幅W(mm)770×570耐熱温度(℃)約200(素材)入数1枚内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255119EMA-1
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18255119EMA-168423678EMA-1EMA-1 アラミド前掛 帝健 68423678アラミド前掛帝健1枚
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする