ケニス
アスピレーター(ラボヘルパー)
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。
クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。
サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
仕様
●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min
付属品
ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル
質量(g)
約930
電源
ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA)
大きさ
200×90×145mm
最大吸引圧(kPa)
-80
圧力表示
0~100kPa (5kPa目盛)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18255101
LH-930
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください