アラム
エアーチェックバルブ(2個組)
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
仕様
常用圧力:1.5kgf/cm2
材質
本体/ナイロン 弁/シリコンゴム
全長(mm)
41
適合チューブ内径(Φmm)
5~7
入数
2
内容量
1組(2個)
注意
※腐蝕性のガス・溶剤気化ガスには使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18255295
2010-01(2個組)
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください