ステンレスエレクターシェルフ

ステンレスエレクターシェルフ - ERECTA(エレクター)

耐錆・耐薬品性に優れたSUS304ステンレス製シェルフです。
高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します。
テーパー固定方式により木づち1本で組み立てることができ、ボルトやナットは不要です。

仕様棚数:4材質棚板/SUS304ステンレスワイヤー ポール/SUS304オールステンレス幅(mm)910高さ(mm)1892奥行(mm)610耐荷重(kg)250f/段棚ピッチ(mm)25.4内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18257070SLS910-PS1900
162,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする