曜日別特売

ステンレスキャニオンシェルフ

ステンレスキャニオンシェルフ - キャニオン

耐錆・耐薬品性に優れたSUS304ステンレス製シェルフです。
使い易さ・汎用性No.1、キャニオンシェルフの定番品です。

仕様棚数:4幅(mm)610寸法(mm)棚板ピッチ:25高さ(mm)1900奥行(mm)460耐荷重(kg)200~250f棚板SUS304 板厚2.0mm 3.5~6mmΦワイヤー 棚厚34mmポールSUS304 25mmΦ 1.2mm厚内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18257009SUS61464
100,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする