曜日別特売

シリコーンRTV

シリコーンRTV - 信越化学工業

空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。
ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。
酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。

用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18257411KE42W-100(100mL)
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする