曜日別特売

シリコーンRTV

シリコーンRTV - 信越化学工業

空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。
すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。

用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリングクリア容量(mL)100使用温度範囲(℃)-40~+180主成分シリコーンゴム危険物の類別非危険物内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18257395KE45T(100mL)
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
お一人様 1点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする