曜日別特売

クリーンブース

クリーンブース - 日本エアーテック

組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。
2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。

材質フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm電源AC100V 50/60Hz清浄度ISOクラス6(クラス1000)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上内容量1台(1台)
注意
※搬入・組立費が必要な場合がありますので、納入場所をご連絡下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18256869SS-CB-1200F約413.0/3.51200×900×2000
350,000
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18256878SS-CB-1800F約50約5.01800×1200×2000
410,000
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18256887SS-CB-2000F約59約10.02000×1800×2000
470,000
469,800
516,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする