マルエム[理化学・容器]
スクリュー管(透明)
液体用のサンプル管です。
蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質
本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート
色
透明
色(本体)
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッキン
あり
注意
※全高は瓶のみの高さです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
口内径(Φmm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18255898
No.2(6mL 100本)
1組(100本)
6
18×40(蓋除く)
10
100
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
18255907
No.3(9mL 100本)
1組(100本)
9
21×45(蓋除く)
10
100
¥
10,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
18257176
No.01(3.5mL 100本)
1組(100本)
3.5
(蓋除く)15×40
7.2
100
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18257185
No.1(4mL 100本)
1組(100本)
4
(蓋除く)16.5×40
7.2
100
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
18257201
No.03(1.5mL 200本)
1組(200本)
1.5
(蓋除く)11.7×32
4.5
200
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください