曜日別特売

シリコンチューブ

シリコンチューブ - タイガースポリマー

食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。
引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。

材質シリコンゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)硬さ54比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m伸び5.3内容量1巻(1巻)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18256090ST8-138×13
11,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
18256099ST8-158×15
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18256108ST10-1610×16
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18256117ST12-1812×18
18,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18256126ST12-2012×20
27,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18256135ST19-2519×25
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18256151ST20-2820×28
41,700
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする