スギヤマゲン
ステンレス溶媒容器(そるべん缶)
実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様
処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い
材質
本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート
開口部(mm)
内径42Φ(取出口9.5Φ)
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
最大幅(mm)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18258348
SSC-03(3L)
1.5
3
300×320
200Φ×235mm
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18258357
SSC-05(5L)
1.8
5
300×390
200Φ×315mm
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18258366
SSC-10(10L)
2.5
10
300×520
200Φ×430mm
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。