ゴム管継手

ゴム管継手 - 佐藤真空ゴム管継手 - 佐藤真空
材質SUS304内容量1個(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
フランジ
ΦA
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18258287ALK-1225A4612Φ-NW25128
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
18258296ALK-1625A5616Φ-NW251611
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18258305ALK-2225A8022Φ-NW252218
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
18258321ALK-3025A8030Φ-NW253024
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18258296ALK-1625A13635076ALK-1625AALK-1625A 真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ 佐藤真空 13635076真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ佐藤真空1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
18258305ALK-2225A13635085ALK-2225AALK-2225A 真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ 佐藤真空 13635085真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ佐藤真空1個
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
18258321ALK-3025A13635101ALK-3025AALK-3025A 真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ 佐藤真空 13635101真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ佐藤真空1個
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする