アラム
ゴムアダプタ
6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。
ロートや温度計などの保持に便利です。
シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
セット内容
アダプタ6種
寸法(mm)
(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
内容量
1組(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18255995
合成ゴム(6個)
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください