サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)

サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ) - アラム

内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。

材質シリコンゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)発泡厚(mm)8内容量1巻(1巻)
注意
※販売は1m単位です。長さと本数をご指定下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18256160SM-6全外径:26内部チューブ:6×10
3,440
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
18256169SM-9全外径:30内部チューブ:9×14
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
18256178SM-12全外径:34内部チューブ:12×18
5,750
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする