曜日別特売

シリコンドレッジ

シリコンドレッジ - アラムシリコンドレッジ - アラム

シリコンゴムの一体成型ですので、衛生的です。
オートクレーブ滅菌ができます。

材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-20~180規格食品衛生法適合内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヘラ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18257587125
3,090
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
18257596165
4,510
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする