曜日別特売

クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ

クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ - ケニス

測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。
クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。
コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。
センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。
センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。
別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。

仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式(1式)
注意
※ACでご使用の場合は別途ACアダプタ(オプション)が必要となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
フランジ
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18256467CC-10-NW25840NW2594×70.8×135.5mm
246,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18256476CC-10-ICF701060ICF7094×70.8×158.5mm
253,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする