ケニス
クリームダブルキャップ
柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質
合成ゴム
入数
50
内容量
1組(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合試験管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18257420
W-12(50個)
13.5
11.5
24.5
10
12mm
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
18257429
W-15(50個)
17
14
28
12.5
15mm
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
18257438
W-16(50個)
17
15
30
12.5
16mm
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
18257447
W-18(50個)
21
16.5
35
14
18mm
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
18257456
W-20(50個)
25
22
39
19
沈殿管
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください