ケニス
コの字バー(シェルフNLH用オプションパーツ)
足元の補強と安定や、棚板の柵として使うことができます。
付属品
支柱固定用スリーブ×4
材質
スチール(クロムメッキ)
奥行(mm)
460
内容量
1枚(1枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18257079
25KWB6045
対応シェルフ:610
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18257088
25KWB7645
対応シェルフ:760
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18257097
25KWB9045
対応シェルフ:915
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18257106
25KWB1245
対応シェルフ:1215
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。