ケニス
ステンレスニップル
A
9mm
d1
6mm
H(mm)
12
ねじ径R
1/8
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L1
L2
D
d2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18257779
2009/01/08
37mm
23mm
9mm
5.5mm
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18257788
1/8-10.5
39mm
25mm
10.5mm
6mm
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください