曜日別特売

ダイアフラム式真空ポンプ

ダイアフラム式真空ポンプ - ULVAC(アルバック)

ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。
1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。
サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。

内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18259538DAL-181D37三相200388×523.6×274mm
394,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18259547DAL-361S37三相200388×523.6×274mm
398,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18259581DAP-9D-DC241.75DC2483.5×165×123.8mm
66,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259590DAP-18S-DC241.75DC2483.5×165×123.8mm
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259556DA-40S7.2AC100128×242×178mm
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18259565DA-60S11AC100212×278×224.5mm
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18259556DA-40S10678631DA-40SDA-40S ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 10678631ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)1台
70,980
税込78,078
注文コードが変更になりました
18259565DA-60S32576521DA-60SDA-60S ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 32576521ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする