ケニス
スライド棚(シェルフNLH用オプションパーツ)
シェルフNLH用のオプションパーツです。
棚板が手前にスライドします
付属品
支柱固定用スリーブ×4
材質
スチール(クロムメッキ)
耐荷重(kg)
15f
内容量
1枚(1枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18259879
SR6045-S
対応シェルフ棚:610、棚板大きさ:515×460
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18259888
SR7645-S
対応シェルフ棚:760、棚板大きさ:670×460
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18259897
SR9045-S
対応シェルフ棚:915、棚板大きさ:815×460
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18259906
SR1245-S
対応シェルフ棚:1215、棚板大きさ:1115×460
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。