ケニス
ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組)
液体・ガス用のダイヤフラム式逆流防止コネクターで、白色→透明方向のみ流せます。
仕様
●Cracking Pressure:0.6kPa以下●最大Back Pressure:800kPa
滅菌
ガンマ線・EOG可能
耐熱温度(℃)
80
入数
5
流量
フローレート 150~300mL/分
内容量
1組(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
大きさ
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260238
6722(5個組)
(In→Out)白色ABS→透明ABS
12×22mm
(In→Out)2.5→2.5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260247
6733(5個組)
ABS、(In→Out)白色ABS→透明ABS
12×27mm
2~4、(In→Out)3.0→3.0
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18260256
672M(5個組)
(In→Out)白色ABS→透明SAN
12×24mm
(In→Out)2.5→VRM
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18260265
673M(5個組)
(In→Out)白色ABS→透明SAN
12×26mm
(In→Out)3.0→VRM
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260281
67F2(5個組)
(In→Out)白色SAN→透明ABS
12×21mm
(In→Out)VRF→2.5
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18260290
67F3(5個組)
(In→Out)白色SAN→透明ABS
12×23mm
(In→Out)VRF→3.0
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください