ケニス
タイゴン(R)チューブ SE-200
外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。
内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。
材質
外層/ポリ塩化ビニル 内層/FEP
長さ(m)
15(50フィート)
適合規格
USPクラスⅥ
内容量
1巻(1巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(inch[mm])
内径(inch[mm])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260211
AJD1/16
1/8[3.18]
1/16[1.59]
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18260220
AJD1/8
1/4[6.35]
1/8[3.18]
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18260229
AJD3/16
5/16[7.94]
3/16[4.76]
¥
35,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください