ケニス
スプリングホース
スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。
曲げても折れることのない丈夫なホースです。
材質
塩化ビニル
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
60(無負荷)
内容量
1巻(1巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
使用圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18259985
SP-9
9×15
-0.1~0.8MPa
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18260001
SP-12
12×18
-0.1~0.5MPa
¥
7,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください